{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Paino | 9,5 kg | |
L | 180 mm | |
B | 125 mm | |
Korkeus H | 65 mm | |
Leveys | 120 mm | |
Pistomitta | 96 mm | |
Suurin kiristysmomentti | 100 Nm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 28 kN | |
värikoodi | HOLEX ZS 120 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 363300 120 | |
EAN / GTIN | 4067263950684 | |
Valmistajan numero | 363300 120 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Keskittävä kiinnitin, Leveys: 120mm
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
647,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
539,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
1 148,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
677,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
677,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
606,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Paino | 9,5 kg | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,3 kg | 3,5 kg |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin |