Keskittävä kiinnitin 75 mm

Tuote nro.: 363300 75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    386,40 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    322,00 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino 2,8 kg
L 130 mm
B 75 mm
Korkeus H 36 mm
Leveys 75 mm
Pistomitta 52 mm
Suurin kiristysmomentti 75 Nm
Enimmäiskiinnitysvoima 22 kN
värikoodi HOLEX ZS 75
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 363300 75
EAN / GTIN 4067263950677
Valmistajan numero 363300 75

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.
  • Kokonaan plasmanitrattu ja alapuoli hienojyrsitty.
  • Aihion tai valmiin osan kiinnitin, minimaalinen leukojen ja osien siirtyminen.
  • Kiinnitysalueen muuttaminen on mahdollista kääntämällä leuat.
  • Automaatiorajapinta.
  • Sisältää reiät LANG-paikoitusjärjestelmälle, käyttö mahdollista GARANT ZeroClamp sekä Erowa ITS148 -järjestelmissä (vain nro 363300 75) välilevyn avulla.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti 5-sivuiseen työstöön. Keskiöity kiinnitys.

Sopii:

Päälileuat nro 363310363324.

Toimituksen sisältö:

Perusrunko, kara, karamutterit.

Erikoistarvike:

Momenttiavain nro 656050, avainhylsy nro 642229 12 (koko 75), nro 642229 13 (koko 120), kiinnityskäpälät nro 363081 80 ja 361165 CS1, GARANT-kiinnityspultti nro 363190, sovitinlevyt nro 363079, 363080, 363085, korkeuskonsoli nro 363090 (yhdessä nron 363079 kanssa), asennusasema nro 358595 52/96.

Ohje:

Yhteensopivat päällileuat nro 363310363324 eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitys S2 saadaan aikaa leukaa kääntämällä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin