{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäiskiinnitysvoima | 25,5 kN | |
Vääntömomentti | 60 Nm | |
Paino | 5,1 kg | |
Liikepituus | 25 mm | |
Leukaväli A | 120 mm | |
Pituus | 130 mm | |
Leveys | 120 mm | |
Korkeus | 50,2 mm | |
Sopii värikoodiin | ZC120 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 360130 120 | |
EAN / GTIN | 4045197680891 | |
Valmistajan numero | 360130 120 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Keskittävä kiinnitin, Leukaväli A: 120mm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
1 148,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
677,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa
677,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
606,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
647,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
539,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leveys | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Paino | 5,1 kg | 5,1 kg | 5,3 kg | 3,5 kg | 9,5 kg |
Korkeus | 50,2 mm | 50,2 mm | 50 mm | 50 mm | |
Pituus | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm | |
Sopii värikoodiin | ZC120 | ZC120 | ZC120 | ZC 80 | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 25,5 kN | 25,5 kN | 25,5 kN | 17 kN | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin |