{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäiskiinnitysvoima | 17 kN | |
Vääntömomentti | 40 Nm | |
Paino | 2,5 kg | |
Liikepituus | 22 mm | |
Leukaväli A | 80 mm | |
Pituus | 110 mm | |
Leveys | 80 mm | |
Korkeus | 50,2 mm | |
Sopii värikoodiin | ZC 80 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 360130 80 | |
EAN / GTIN | 4045197642387 | |
Valmistajan numero | 360130 80 |