{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Gerardi 125 | |
Leukaväli A | 125 mm | |
Paino | 18,3 kg | |
Kokonaispituus L | 520 mm | |
Kiinnitysalue b | 320 mm | |
Perusrungon korkeus G | 40 mm | |
Leukojen korkeus C | 40 mm | |
Tarkkuusura pituussuunnassa l | 16 mm | |
Tarkkuusura poikkisuunnassa n | 16 mm | |
enimmäiskiristysvoima 60 Nm | 25 kN | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | Gerardi 125 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 362105 125 | |
EAN / GTIN | 2050001774262 | |
Valmistajan numero | 3.22.10000 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Modulaarinen ruuvipuristin, pitkä 125 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
1 421,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa
714,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen korkeus C | 40 | 40 |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | Gerardi 125 | Modular HOLEX 125 |
Kokonaispituus L | 520 | 345 |
Tarkkuusura pituussuunnassa l | 16 | 16 |
Tarkkuusura poikkisuunnassa n | 16 | 16 |
Kiinnitysalue b | 320 | 150 |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin |