{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Gerardi 150 | |
Leukaväli A | 150 mm | |
Paino | 32 kg | |
Kokonaispituus L | 580 mm | |
Kiinnitysalue b | 360 mm | |
Perusrungon korkeus G | 50 mm | |
Leukojen korkeus C | 50 mm | |
Tarkkuusura pituussuunnassa l | 16 mm | |
Tarkkuusura poikkisuunnassa n | 16 mm | |
enimmäiskiristysvoima 80 Nm | 30 kN | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | Gerardi 150 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 362105 150/2 | |
EAN / GTIN | 2050001774279 | |
Valmistajan numero | 3.23.20000 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Modulaarinen ruuvipuristin, pitkä, Leukaväli A: 150/2mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
1 765,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
775,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värikoodi sopiville tarvikkeille | Gerardi 150 | Modular HOLEX 150 |
Kokonaispituus L | 580 mm | 420 mm |
Paino | 32 kg | 34 kg |
Tarkkuusura pituussuunnassa l | 16 mm | 16 mm |
Tarkkuusura poikkisuunnassa n | 16 mm | 16 mm |
Kiinnitysalue b | 360 mm | 200 mm |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin |