{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Gerardi 150 | |
Leukaväli A | 150 mm | |
Paino | 35,5 kg | |
Kokonaispituus L | 420 mm | |
Kiinnitysalue b | 200 mm | |
Perusrungon korkeus G | 50 mm | |
Leukojen korkeus C | 50 mm | |
Tarkkuusura pituussuunnassa l | 16 mm | |
Tarkkuusura poikkisuunnassa n | 16 mm | |
enimmäiskiristysvoima 80 Nm | 30 kN | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | Gerardi 150 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 362100 150/2 | |
EAN / GTIN | 2050001077486 | |
Valmistajan numero | 3.03.20000 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Modulaarinen ruuvipuristin, Leukaväli A: 150/2mm
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
1 018,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
112 kappaletta varastossa
775,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värikoodi sopiville tarvikkeille | Gerardi 150 | Modular HOLEX 150 |
Kokonaispituus L | 420 mm | 420 mm |
Paino | 35,5 kg | 34 kg |
Tarkkuusura pituussuunnassa l | 16 mm | 16 mm |
Tarkkuusura poikkisuunnassa n | 16 mm | 16 mm |
Kiinnitysalue b | 200 mm | 200 mm |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin |