{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Gerardi 200 | |
Leukaväli A | 200 mm | |
Paino | 69 kg | |
Kokonaispituus L | 595 mm | |
Kiinnitysalue b | 300 mm | |
Perusrungon korkeus G | 70 mm | |
Leukojen korkeus C | 65 mm | |
Tarkkuusura pituussuunnassa l | 16 mm | |
Tarkkuusura poikkisuunnassa n | 16 mm | |
enimmäiskiristysvoima 120 Nm | 40 kN | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | Gerardi 200 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 362100 200/3 | |
EAN / GTIN | 2050001719522 | |
Valmistajan numero | 3.05.30000 ART. 1/300X200 |