{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Gerardi 150 | |
Leukaväli A | 150 mm | |
Paino | 40 kg | |
Kokonaispituus L | 520 mm | |
Kiinnitysalue b | 300 mm | |
Perusrungon korkeus G | 50 mm | |
Leukojen korkeus C | 50 mm | |
Tarkkuusura pituussuunnassa l | 16 mm | |
Tarkkuusura poikkisuunnassa n | 16 mm | |
enimmäiskiristysvoima 80 Nm | 30 kN | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | Gerardi 150 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 362100 150/3 | |
EAN / GTIN | 2050001077493 | |
Valmistajan numero | 3.03.30000 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Modulaarinen ruuvipuristin 150/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
1 167,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
182 kappaletta varastossa
915,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukaväli A | 150 | 150 |
Leukojen korkeus C | 50 | 50 |
Kokonaispituus L | 520 | 520 |
Perusrungon korkeus G | 50 | 50 |
Tarkkuusura pituussuunnassa l | 16 | 16 |
Tarkkuusura poikkisuunnassa n | 16 | 16 |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin |