Tarkkuusurakappalepari 18/16 mm

Tuote nro.: 362160 18/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
136 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

T-uran mitta B 18 mm
Soviteura 16 mm
kapea leveys A 16 mm
Kokonaisleveys B 18 mm
Kokonaiskorkeus C 10 mm
Kokonaispituus D 25 mm
Sopii värikoodiin Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 362160 18/16
EAN / GTIN 2050001672575
Valmistajan numero 2.29.71000 - 18/16

Kuvaus

Tarkkuus:

Mitta B = sovite h6.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin