Tarkkuusurakappalepari, T-uran mitta B / soviteura: 16/16mm

Tuote nro.: 362160 16/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

T-uran mitta B / soviteura (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

T-uran mitta B 16 mm
Soviteura 16 mm
kapea leveys A 16 mm
Kokonaisleveys B 16 mm
Kokonaiskorkeus C 10 mm
Kokonaispituus D 25 mm
Sopii värikoodiin Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 362160 16/16
EAN / GTIN 2050001672568
Valmistajan numero 2.29.71000 - 16/16

Kuvaus

Tarkkuus:

Mitta B = sovite h6.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin