{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 160 mm | |
Leukojen korkeus h | 50 mm | |
Korkeus h1 | 25 mm | |
Leukojen pituus l | 104 mm | |
Pituus l1 | 54 mm | |
Tyyppi | 160 | |
Sopii värikoodiin | TC; LC; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361420 160 | |
EAN / GTIN | 4250364401128 | |
Valmistajan numero | 6921704006731 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Porrasleuat kiinteä 160
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
474,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|||
Leukojen leveys b | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Leukojen korkeus h | 50 mm | 49.8 mm | 49.8 mm |
Leukojen pituus l | 104 mm | 96 mm | 104 mm |
Korkeus h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Pituus l1 | 54 mm | 64 mm | 54 mm |
Sopii värikoodiin | TC; LC; HiPo; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat | Vice jaws | Vice jaws |