{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 160 mm | |
Leukojen korkeus h | 49,8 mm | |
Korkeus h1 | 25 mm | |
Leukojen pituus l | 104 mm | |
Pituus l1 | 54 mm | |
Sopii värikoodiin | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 360469 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777959 | |
Valmistajan numero | 360469 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Porrasleuat kiinteä 160
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
474,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
473,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukojen leveys b | 160 mm | 160 mm |
Leukojen korkeus h | 49,8 mm | 49,8 mm |
Leukojen pituus l | 104 mm | 96 mm |
Korkeus h1 | 25 mm | 25 mm |
Pituus l1 | 54 mm | 64 mm |
Sopii värikoodiin | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat | Ruuvipuristinleuat |