{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 160 mm | |
Leukojen korkeus h | 49,8 mm | |
Korkeus h1 | 25 mm | |
Leukojen pituus l | 96 mm | |
Pituus l1 | 64 mm | |
Sopii värikoodiin | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 360468 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777935 | |
Valmistajan numero | 360468 160 |