{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 200,4 mm | |
Leukojen korkeus h | 60 mm | |
Korkeus h1 | 25 mm | |
Leukojen pituus l | 104 mm | |
Pituus l1 | 54 mm | |
Tyyppi | 200 | |
Sopii värikoodiin | TC; LC; NC8 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361420 200 | |
EAN / GTIN | 4250364401135 | |
Valmistajan numero | 6921694006031 |