Karan jatke 200 mm

Tuote nro.: 361120 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Xpent
    Ulko-⌀ D 34 mm
    SW2 30
    Pituus L 211,9 mm
    Sopii värikoodiin Xpent1-2
    Tuotetyyppi Kara

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 361120 200
    EAN / GTIN 4045197809339
    Valmistajan numero 361120 200

    Kuvaus

    Malli:

    5-akselinen modulaarinen kiinnitysjärjestelmä. Pääkomponentit ovat kiinnitysmoduuli nro 361105361110, peruskisko nro 361115, kara nro 361119, karan jatkokappaleet nro 361120 ja päälileuat nro 361123361137.

    Sopii:

    Kara nro 361119.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin