Kara TR14

Tuote nro.: 361119 TR14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xpent
Ulko-⌀ D 34 mm
SW1 8
SW2 27
Pituus L 201,1 mm
Sopii värikoodiin Xpent0
Tuotetyyppi Kara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361119 TR14
EAN / GTIN 4045197848987
Valmistajan numero 361119 TR14

Kuvaus

Malli:

Trapetsikara ihanteelliseen tehonsiirtoon.
5-akselinen modulaarinen kiinnitysjärjestelmä. Pääkomponentit ovat kiinnitysmoduuli nro 361105361110, peruskisko nro 361115, kara nro 361119, karan jatkokappaleet nro 361120 ja päälileuat nro 361123361137.

Käyttö:

TR14 ja TR16 ulkopuoliseen kiristykseen, TR14I ja TR16I sisäpuoliseen kiristykseen.

Sopii:

Kiristysmoduuli nro 361105361110.

Erikoistarvike:

Karan jatkokappale nro 361120, momenttiavain nro 656050 120.
Kuusiokolohylsy nro 643329 8.

Ohje:

Varaosat karoille nro 361176, 361177 ja 361178.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin