{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX NC | |
tyyppi | 160 | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 60 kN | |
Suurin avautuma | 317 mm | |
Paino | 67 kg | |
Kokonaispituus L | 573 mm | |
Perusrungon pituus a | 530 mm | |
Perusrungon leveys B | 164 mm | |
Kiinnitysalue b | 0 mm - 245 mm | |
Perusrungon korkeus c −0,02 | 110 mm | |
Kokonaiskorkeus F | 159,8 mm | |
Kiinnitysalue d | 72 mm - 317 mm | |
g | 21 mm | |
Pitkittäisura l H8 | 20 mm | |
Poikittaisura n H7 | 20 mm | |
r | 174 mm | |
t | 70 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | HOLEX NC | |
Kierteiden lukumäärä työkappaleen tuelle | 2 | |
Avainkoko SW | 14 mm | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 360565 160 | |
EAN / GTIN | 4062406401481 | |
Valmistajan numero | 360565 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
NC-koneruuvipuristin 160
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
3 577,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
4 943,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | HOLEX NC | HiPo |
Kokonaispituus L | 573 | 645 |
Paino | 67 | 65 |
Perusrungon pituus a | 530 | 560 |
Perusrungon korkeus c −0,02 | 110 | 115 |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin |