{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPoClamp | |
Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 60 kN | |
Paino | 65 kg | |
Kokonaispituus L | 645 mm | |
Perusrungon pituus a | 560 mm | |
Perusrungon leveys B | 160 mm | |
Kiinnitysalue b | 17 mm - 263 mm | |
Perusrungon korkeus c −0,02 | 115 mm | |
Kiinnitysalue d | 187 mm - 433 mm | |
Leukojen korkeus h | 49,8 mm | |
Pitkittäisura l H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 234 mm | |
Poikittaisura n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Uraetäisyys p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 164 mm | |
s − 0,02 | 70 mm | |
t | 164 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | HiPo | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 360465 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777911 | |
Valmistajan numero | 360465 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
NC-koneruuvipuristin HiPo Clamp Mukana tehostin 160
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
4 943,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
3 577,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | HiPo | HOLEX NC |
Kokonaispituus L | 645 mm | 573 mm |
Paino | 65 kg | 67 kg |
Perusrungon pituus a | 560 mm | 530 mm |
Perusrungon korkeus c −0,02 | 115 mm | 110 mm |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin | Koneruuvipuristin |