{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPoClamp | |
Malli | Nollapistekiinnityssysteemi | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 40 kN | |
Paino | 35 kg | |
Kokonaispituus L | 512 mm | |
Perusrungon pituus a | 424 mm | |
Perusrungon leveys B | 125 mm | |
Kiinnitysalue b | 0 mm - 182 mm | |
Perusrungon korkeus c −0,02 | 100 mm | |
Kiinnitysalue d | 131 mm - 313 mm | |
Leukojen korkeus h | 39,5 mm | |
Pitkittäisura l H7 | 20 mm | |
m ±0,02 | 180 mm | |
Poikittaisura n H7 | 20 mm | |
o −0,02 | 40 mm | |
Uraetäisyys p H7 | 20 mm | |
r ±0,015 | 118 mm | |
s − 0,02 | 62 mm | |
t | 144 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | HiPo | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 360465 125O | |
EAN / GTIN | 4045197991256 | |
Valmistajan numero | 360465 125O |