{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX NC | |
tyyppi | 125 | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 40 kN | |
Suurin avautuma | 230 mm | |
Paino | 30 kg | |
Kokonaispituus L | 441 mm | |
Perusrungon pituus a | 398,5 mm | |
Perusrungon leveys B | 126 mm | |
Kiinnitysalue b | 0 mm - 182 mm | |
Perusrungon korkeus c −0,02 | 95 mm | |
Kokonaiskorkeus F | 134,5 mm | |
Kiinnitysalue d | 48 mm - 230 mm | |
g | 21 mm | |
Pitkittäisura l H8 | 20 mm | |
Poikittaisura n H7 | 20 mm | |
r | 128 mm | |
t | 62,5 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | HOLEX NC | |
Kierteiden lukumäärä työkappaleen tuelle | 2 | |
Avainkoko SW | 14 mm | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 360565 125 | |
EAN / GTIN | 4062406401474 | |
Valmistajan numero | 360565 125 |