{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 10/12 | |
Kiinnitysalue | 0 mm - 10 mm | |
Ulko-⌀ | 40,2 mm | |
Pituus suljettu | 75,7 mm | |
Poraistukkakartio | B 12 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 12,065 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341455 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208069005 | |
Valmistajan numero | 305188 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Itsekiristyvä poraistukka Supra SKS:llä, Tyyppi: 10/12
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
114,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
102,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
102,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 40,2 mm | 40 mm | 34,3 mm |
Poraistukkakartio | B 12 | B 12 | B 12 |
Pituus suljettu | 75,7 mm | 86 mm | 79,4 mm |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm | 12,065 mm |
Kiinnitysalue | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |