Itsekiristyvä poraistukka Supra SKS:llä, Tyyppi: 13/16

Tuote nro.: 341455 13/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 13/16
Kiinnitysalue 1 mm - 13 mm
Ulko-⌀ 42,8 mm
Pituus suljettu 89,3 mm
Poraistukkakartio B 16
suurin poraistukkakartion ⌀ 15,733 mm
Tuotetyyppi Poraistukka, avaimeton

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 341455 13/16
EAN / GTIN 4019208069036
Valmistajan numero 305203

Kuvaus

Malli:

Kiristysvoiman varmistus (SKS) iskuporakoneisiin. Molemmat pyörimissuunnat.
Poraistukkakartio DIN 238

Käyttö:

Kiinnitys irtovarsiin nro 342300 - 342887 tai suoraan koneen karaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin