{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 13/12 | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 13 mm | |
Ulko-⌀ | 42,5 mm | |
Pituus suljettu | 90 mm | |
Poraistukkakartio | B 12 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 12,065 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341455 13/12 | |
EAN / GTIN | 4019208069067 | |
Valmistajan numero | 305221 |