{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M14 | |
kierrevarren ⌀:lle d2 | 11 mm | |
nelikulmalle K1 | 9 mm | |
kiinnityspituudelle l1 | 36 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 11 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D4 | 18 mm | |
Jatkokappale K2 | 9 mm | |
Jatkokappale L2 | 90 mm | |
Jatkokappale L3 | 130 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale, |
Tuotekoodi | 338435 9 | |
EAN / GTIN | 4067263110415 | |
Valmistajan numero | 338435 9 |