Vaihtoehtoinen tuote:

Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 2

Tuote nro.: 338435 2
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 371 M3
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 M4,5 − M5
kierrevarren ⌀:lle d2 3,5 mm
nelikulmalle K1 2,7 mm
kiinnityspituudelle l1 23 mm
Jatkokappaleen ⌀ D3 6 mm
Jatkokappaleen ⌀ D4 7,5 mm
Jatkokappale K2 4,9 mm
Jatkokappale L2 60 mm
Jatkokappale L3 130 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Tuotetyyppi Jatkokappale,

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 338435 2
EAN / GTIN 4067263109594
Valmistajan numero 338435 2

Kuvaus

Malli:

  • Pitkä tai erikoispitkä versio.
  • Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
  • Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
  • Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Ohje:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin