{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 371 | M8 | |
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M11 | |
kierrevarren ⌀:lle d2 | 8 mm | |
nelikulmalle K1 | 6,2 mm | |
kiinnityspituudelle l1 | 30 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 8 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D4 | 13 mm | |
Jatkokappale K2 | 6,2 mm | |
Jatkokappale L2 | 60 mm | |
Jatkokappale L3 | 130 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale, |
Tuotekoodi | 338435 6 | |
EAN / GTIN | 4067263110354 | |
Valmistajan numero | 338435 6 |