{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
kierrevarren ⌀:lle d2 | 18 mm | |
nelikulmalle K1 | 14,5 mm | |
kiinnityspituudelle l1 | 43 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D3 | 18 mm | |
Jatkokappaleen ⌀ D4 | 26 mm | |
Jatkokappale K2 | 14,5 mm | |
Jatkokappale L2 | 100 mm | |
Jatkokappale L3 | 200 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale, |
Tuotekoodi | 338435 13 | |
EAN / GTIN | 4067263110491 | |
Valmistajan numero | 338435 13 |