{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteitysalue | M8 − M20 | |
Maksimikierrokset | 500 min-1 | |
Vedon pituudentasaus | 16,5 mm | |
Pituus mitattuna konekarasta | 170 mm | |
L1 | 86 mm | |
Kompensointipituus B | 8 mm | |
Ulko-⌀ D | 100 mm | |
⌀ D1 | 31 mm | |
⌀ D2 | 50 mm | |
Morsekartio MK | 3 | |
Tuotetyyppi | Kierteityslaite |
Tuotekoodi | 334100 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197152367 | |
Valmistajan numero | 334100 20/3 |