Kierteityslaite, Tyyppi: 12/2

Tuote nro.: 334100 12/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteitysalue M3 - M12
Maksimikierrokset 1 200 min-1
Vedon pituudentasaus 12,5 mm
Pituus mitattuna konekarasta 140 mm
L1 60 mm
Kompensointipituus B 6 mm
Ulko-⌀ D 80 mm
⌀ D1 19 mm
⌀ D2 32 mm
Morsekartio MK 2
Tuotetyyppi Kierteityslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 334100 12/2
EAN / GTIN 4045197152343
Valmistajan numero 334100 12/2

Kuvaus

Malli:

  • Sisäänrakennetulla kääntövaihteella automaattiseen palautukseen. Kierresyvyyden saavuttamisen jälkeen laite vaihtaa automaattisesti suuntaa koneen karaa nostettaessa (kulumista kestävä kuulajärjestelmä).
  • Nopeutettu palautus (noin kerroin 1,8 × nmax ).
  • Vedon pituudentasaus.
  • Pysäytysvarsi pyörinnän estämiseksi.
  • Huoltovapaa
  • Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
  • Pikavaihtojärjestelmä.

Käyttö:

Koneelliseen kierteitykseen käsisyöttöisillä porakoneilla ja ilman karanpalautusta. Läpireikäkierteen (hylsyillä nro 335420) tai pohjareikäkierteen (hylsyillä nro 335610) leikkuuseen.

Erikoistarvike:

Pikavaihtohylsyt, katso: Nro 335420; 335430 (ilman turvaliukukytkintä), nro 335610; 335620 (mukana turvaliukukytkin).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin