{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK4 | |
Rungon ⌀ D | 45 mm | |
Hyötypituus B | 80 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 12,5 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 40 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 mm | |
Työkappaleen paino | 500 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321100 4 | |
EAN / GTIN | 2050002064560 | |
Valmistajan numero | TOP52GR42,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyörivä keskiökärki, tarkkuusmalli Kärkikulma 60°/30°, Morsekartio: 4
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
734,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
598,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
435,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
1 095,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
1 064,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
346,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
287,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
1 506,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
1 439,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 500 kg | 600 kg | 500 kg | 800 kg | 1 000 kg | 1 200 kg | 500 kg | 800 kg | 400 kg | 600 kg |
Rungon ⌀ D | 45 mm | 68 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 69 mm | 69 mm | 60 mm | 60 mm |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morsekartio | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Hyötypituus B | 80 mm | 111 mm | 107 mm | 97 mm | 116 mm | 106 mm | 116 mm | 103 mm | 85 mm | 106 mm |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |