{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK4 | |
Rungon ⌀ D | 69 mm | |
Hyötypituus B | 103 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 32 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,006 mm | |
Kärjen pituus C | 40 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 3 800 min-1 | |
Työkappaleen paino | 800 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320672 4 | |
EAN / GTIN | 4062406199951 | |
Valmistajan numero | 320672 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pyörivä keskiökärki 60° 4
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
287,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa
346,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa
228,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 800 | 500 | 500 |
Rungon ⌀ D | 69 | 69 | 54 |
Suurin pyörintävirhe | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Hyötypituus B | 103 | 116 | 85,5 |
Kärjen pituus C | 40 | 53 | 29,5 |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 32 | 32 | 25 |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |