{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK6 | |
Rungon ⌀ D | 105 mm | |
Hyötypituus B | 150 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 50 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,01 mm | |
Kärjen pituus C | 58,2 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 2 800 min-1 | |
Työkappaleen paino | 3 500 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320672 6 | |
EAN / GTIN | 4062406200251 | |
Valmistajan numero | 320672 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Pyörivä keskiökärki 60° 6
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
887,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
985,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 3 500 | 2 500 |
Rungon ⌀ D | 105 | 105 |
Suurin pyörintävirhe | 0,01 | 0,01 |
Morsekartio | MK6 | MK6 |
Hyötypituus B | 150 | 169 |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 50 | 50 |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki |