Pyörivä sorvinkärki, litteä vaihtopäille, Morsekartio: 4

Tuote nro.: 321266 4
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Morsekartio Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio MK4
Rungon ⌀ D 60 mm
Hyötypituus B 85 mm
Suurin pyörintävirhe 0,003 mm
Enimmäiskierrosluku 10 000 min-1
Työkappaleen paino 400 kg
Pituus 1 74 mm
L2 10 mm
Ulko-⌀ D1 14 mm
Sopii värikoodiin K14
Puristuskara kyllä
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 321266 4
EAN / GTIN 4062406572310
Valmistajan numero 321266 4
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Erittäin kapea kotelo, madallettu yhdeltä puolelta optimaalista pääsyä varten; Erittäin hyvä pyörintätarkkuus high end -laakerin ansiosta; Sopii myös hiontaan.
  • Pidennetty kärki ja kiristysmutteri, erityisesti CNC-koneisiin.
  • Koko työkalu karkaistu ja hiottu.
  • Erikoisrullalaakeri suurelle rasitukselle myös korkeilla kierrosluvuilla.
  • Kärki läpikarkaistu, toistuva teroittaminen mahdollista.
  • Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
  • Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteenpsyn laakereihin.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Suurelle rasitukselle ja korkeille kierrosluvuille, erityisesti NC-koneille.
Joustava käyttö vaihdettavien päiden ansiosta. Yleiskäyttöön CNC-koneiden revolvereissa ja vastakaroissa.

Erikoistarvike:

Vaihtopäät nro 320627320631.

Ohje:

Hylsyjen vaihto avaintasoilla kiertämällä vastasuuntaan.
Kiristysmutteri NC-koneille kärjen irrottamiseksi vastakärkipinolista.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin