{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK4 | |
Rungon ⌀ D | 60 mm | |
Hyötypituus B | 107 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 24 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 10 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 47 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 4 300 min-1 | |
Työkappaleen paino | 500 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320658 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774316 | |
Valmistajan numero | 320658 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pyörivä keskiökärki 60°/30° 4
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
435,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
1 365,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
1 621,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 500 | 500 | 500 |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morsekartio | MK4 | MK4 | MK4 |
Hyötypituus B | 107 | 131 | 149 |
Kärjen pituus C | 47 | 48 | 45 |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 24 | 14 | 35 |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |