{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK6 | |
Rungon ⌀ D | 110 mm | |
Hyötypituus B | 178 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 52 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 20 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 86 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 2 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 2 500 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320658 6 | |
EAN / GTIN | 4045197774330 | |
Valmistajan numero | 320658 6 |