{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK5 | |
Rungon ⌀ D | 62 mm | |
Hyötypituus B | 90 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 18 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 54 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 mm | |
Työkappaleen paino | 1 000 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320900 5 | |
EAN / GTIN | 2050001717108 | |
Valmistajan numero | 5WPL30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Pyörivä sorvinkärki, tarkkuusmalli Kärkikulma 60°/30°, Morsekartio: 5
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
1 385,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
1 702,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
1 532,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
1 921,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 1 000 kg | 2 000 kg | 2 200 kg | 1 200 kg |
Rungon ⌀ D | 62 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Morsekartio | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Hyötypituus B | 90 mm | 146 mm | 136 mm | 136 mm |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 18 mm | 10 mm | 35 mm | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |