{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK4 | |
Rungon ⌀ D | 45 mm | |
Hyötypituus B | 65 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 14 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 40 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 mm | |
Työkappaleen paino | 560 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320900 4 | |
EAN / GTIN | 2050001716897 | |
Valmistajan numero | 4WPL30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pyörivä sorvinkärki, tarkkuusmalli Kärkikulma 60°/30° 4
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
761,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
1 095,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
1 064,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
1 506,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
1 439,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 560 | 1 000 | 1 200 | 400 | 600 |
Rungon ⌀ D | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Morsekartio | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Hyötypituus B | 65 | 116 | 106 | 85 | 106 |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 14 | 8 | 28 | ||
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |