{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK5 | |
Rungon ⌀ D | 90 mm | |
Kokonaispituus L | 257,5 mm | |
Hyötypituus B | 128 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 40 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Kärjen pituus C | 49,5 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 3 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 2 000 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320675 5 | |
EAN / GTIN | 5907412202730 | |
Valmistajan numero | 800006625 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 5
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
550,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
876,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
624,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
522,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
494,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
414,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
1 521,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 2 000 kg | 1 000 kg | 1 200 kg | 2 000 kg | 1 500 kg | 2 000 kg | 2 000 kg |
Rungon ⌀ D | 90 mm | 92 mm | 78 mm | 78 mm | 88 mm | 88 mm | 96 mm |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,005 mm |
Morsekartio | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Hyötypituus B | 128 mm | 146 mm | 132 mm | 118 mm | 143 mm | 128,5 mm | 134 mm |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |