{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK6 | |
Rungon ⌀ D | 102,5 mm | |
Hyötypituus B | 152 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 50 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,01 mm | |
Työkappaleen paino | 3 500 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320660 6 | |
EAN / GTIN | 4019208014425 | |
Valmistajan numero | 043532 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 6
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
1 254,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
1 244,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
1 122,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
887,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
985,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 3 500 kg | 2 500 kg | 4 500 kg | 3 500 kg | 2 500 kg |
Rungon ⌀ D | 102,5 mm | 110 mm | 110 mm | 105 mm | 105 mm |
Suurin pyörintävirhe | 0,01 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Morsekartio | MK6 | MK6 | MK6 | MK6 | MK6 |
Hyötypituus B | 152 mm | 178 mm | 155 mm | 150 mm | 169 mm |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 50 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm | 50 mm |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |