{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK2 | |
Rungon ⌀ D | 43 mm | |
Hyötypituus B | 65 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 20 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Työkappaleen paino | 200 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320660 2 | |
EAN / GTIN | 4019208014388 | |
Valmistajan numero | 043115 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyörivä keskiökärki 60°, Morsekartio: 2
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
312,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
208,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
261,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
312,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
165,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
247,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
196,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 140 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
Rungon ⌀ D | 43 mm | 32 mm | 45 mm | 45 mm | 49 mm | 50 mm | 50 mm |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Morsekartio | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 |
Hyötypituus B | 65 mm | 64 mm | 76 mm | 87 mm | 79 mm | 89,5 mm | 79 mm |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |