{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK4 | |
Rungon ⌀ D | 60 mm | |
Kokonaispituus L | 196,5 mm | |
Hyötypituus B | 94,5 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 38 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,006 mm | |
Kärjen pituus C | 43,5 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 4 500 min-1 | |
Työkappaleen paino | 400 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320655 4 | |
EAN / GTIN | 5907412202723 | |
Valmistajan numero | 800006621 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki, Morsekartio: 4
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
308,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
293,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
1 598,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa
228,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 400 kg | 800 kg | 800 kg | 500 kg |
Suurin pyörintävirhe | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm |
Morsekartio | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |