{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK3 | |
Rungon ⌀ D | 48 mm | |
Kokonaispituus L | 166 mm | |
Hyötypituus B | 85 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 28 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,006 mm | |
Kärjen pituus C | 32,5 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 200 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320655 3 | |
EAN / GTIN | 5907412202716 | |
Valmistajan numero | 800006620 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kevyt, pyörivä sorvin keskiökärki 3
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
248,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
215,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
302,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
173,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Työkappaleen paino | 200 | 500 | 500 | 500 |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Suurin pyörintävirhe | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Morsekartio | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 |
Hyötypituus B | 85 | 79 | 94,5 | 79 |
Kärjen pituus C | 32,5 | 29,5 | 45 | 29,5 |
Tuotetyyppi | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki | Keskityskärki |