{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | |
Sovitin | VX3 | |
Ulkonema A-mitta | 16 mm | |
Ulko-⌀ D | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 319823 6 | |
EAN / GTIN | 2050001743619 | |
Valmistajan numero | 27.VX306WNL16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3 6 mm
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
270,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
179,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 9,8 | |
Sovitin | VX3 | |
Ulkonema A-mitta | 16 | |
Ulko-⌀ D | 25 | 20 |
L1 | 40 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 6 | 6 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |