Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3 20 mm

Tuote nro.: 319823 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinnitys-⌀ D1 20 mm
    Sovitin VX3
    Ulkonema A-mitta 58 mm
    Ulko-⌀ D 34 mm
    Tuotetyyppi Weldonistukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 319823 20
    EAN / GTIN 2050001743664
    Valmistajan numero 27.VX320WNL58

    Kuvaus

    Malli:

    VX − Kolmipistejännite ilman poikittaisvoimia integraali-segmenttirenkaan kautta. Vääntömomenttivastus enint. 200 Nm monikulmalla.

    Etu:

    • Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta
    • Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.
    • Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.
    • Lyhyt rakenne.
    • Vähäiset asetuskustannukset.

    Käyttö:

    Vääntiötasollisten työkalujen kiinnittämiseen.

    Ohje:

    Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V5:lle 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa.
    Erikoislyhyt malli saatavilla tilauksesta. Suosittelemme Varia-työkalunpitimien ja vaihto-osien puhdistukseen EWS Clean ja puhdistussarjaa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin