{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 14 mm | |
Sovitin | VX3 | |
Ulkonema A-mitta | 28 mm | |
Ulko-⌀ D | 46 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 319823 14 | |
EAN / GTIN | 2050002077720 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3, VX3, Kiinnitys-⌀ D1: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
286,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
179,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 46 mm | 20 mm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 14 mm | 14 mm |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |