Weldon-varsien pidike, lieriömäinen, kapea 14 mm

Tuote nro.: 300415 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 14 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Ulko-⌀ D 20 mm
L1 100 mm
⌀ D2 23 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300415 14
EAN / GTIN 4045197701824
Valmistajan numero 300415 14

Kuvaus

Malli:

Lieriömäinen istukka, Weldon-varsi ja kaksi kiinnitysruuvia työkalun kiinnitykseen. Ø 6 mm:n läpireikä sisäjäähdytykseen.

Etu:

  • Pieni häiriösärmä kapean rakenteen ansiosta.
  • Vaihtelevat kiinnityspituudet.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Toimitusehto:

Kiinnitysruuvityyppi: M12 × 1 – SKT 5

Toimituksen sisältö:

Mukana kiinnitysruuvi nro 300416.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin