{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | VX3 | |
Ulkonema A-mitta | 26 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 319823 12 | |
EAN / GTIN | 2050001743671 | |
Valmistajan numero | 27.VX312WNL26 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lyhytreikäporan pidin VARIA VX3 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
234,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
175,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 21 | |
Sovitin | VX3 | |
Ulkonema A-mitta | 26 | |
Ulko-⌀ D | 42 | 20 |
L1 | 100 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 | 12 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |