Sorvausterän pikavaihtopidike E20/100

Tuote nro.: 318100 E20/100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi E20/100
sopii tuotteelle nro 318000 E
Työkalunpitimen korkeus 20 mm
Pituus 100 mm
Alaosan paksuus W 10 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318100 E20/100
EAN / GTIN 2050002064591
Valmistajan numero 106791 / CM-SRK-040

Kuvaus

Malli:

Litteällä työkalutuella. Varustettu korkeudensäätöruuvilla ja kolmella työkalukiinnitysruuvilla.

Ohje:

Tilattaessa varaosia nro 318110318130 on ilmoitettava varaosanumero ja teränpitimen pikavaihtopään A, B, C tai E koko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin