Sorvausterän pikavaihtopidike C40/150

Tuote nro.: 318100 C40/150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi C40/150
    sopii tuotteelle nro 318000 C
    Työkalunpitimen korkeus 40 mm
    Pituus 150 mm
    Alaosan paksuus W 17 mm
    Tuotetyyppi Teränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 318100 C40/150
    EAN / GTIN 4045197315830
    Valmistajan numero D 33/40/150

    Kuvaus

    Malli:

    Litteällä työkalutuella. Varustettu korkeudensäätöruuvilla ja kolmella työkalukiinnitysruuvilla.

    Ohje:

    Tilattaessa varaosia nro 318110318130 on ilmoitettava varaosanumero ja teränpitimen pikavaihtopään A, B, C tai E koko.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin